Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO ECA00070 termoelementin ulkoinen lanka J 20AWG säikeinen 10 jalkaa AC9ECD 3FXR7

TEMPCO ECA00070 lämpöparin ulkoinen johto J 20AWG kierretty 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9ECD Malli: ECA00070Ristiviite: 3FXR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin jatkojohto
Ympäristön lämpötila Alue900 F
VärikoodiValkoinen positiivinen / punainen negatiivinen
EristysBX-panssari lasilla täytettyä nailonia
Takki väriHopea yli punainen / valkoinen
Pituus10ft.
Materiaali / liitinLasitäytetty nailon
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiVakioliitin ja vakiopistoke
TyyppiJ
Langan koko20AWG
Langan koko (AWG)20
Langan tyyppiStranded

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyseräTakki väriPituusIrtisanomisen tyyppiLangan kokoHinta
TEMPCO TCWR-1014 termoelementin johdinlanka J 24AWG säikeinen 100 jalkaa | AC8HXF 3AGF2 TCWR-1014LasikuituLämpöparin johdinRuskea100ft.Ei eristetty24AWG€144.72
TEMPCO ECA00071 lämpöparin ulkoinen lanka J 20AWG säikeinen 10 jalkaa | AC9ECE 3FXR8 ECA00071BX-panssari lasilla täytettyä nailoniaLämpöparin jatkojohtoHopea yli punainen / valkoinen10ft.Spade-korvakkeet, BX-liitäntä ja vakioliitin20AWG€113.85
TEMPCO ECA00072 lämpöparin ulkoinen lanka J 20AWG säikeinen 25 jalkaa AC9ECF 3FXR9 ECA00072BX-panssari lasilla täytettyä nailoniaLämpöparin jatkojohtoHopea yli punainen / valkoinen25ft.Vakioliitin ja vakiopistoke20AWG€250.87
TEMPCO ECA00073 lämpöparin ulkoinen lanka J 20AWG säikeinen 25 jalkaa AC9ECG 3FXT1 ECA00073BX-panssari lasilla täytettyä nailoniaLämpöparin jatkojohtoHopea yli punainen / valkoinen25ft.Spade-korvakkeet, BX-liitäntä ja vakioliitin20AWG€223.01
TEMPCO ECA00074 lämpöparin ulkoinen lanka J 20AWG säikeinen 50 jalkaa | AC9ECH 3FXT2 ECA00074BX-panssari lasilla täytettyä nailoniaLämpöparin jatkojohtoHopea yli punainen / valkoinen50ft.Vakioliitin ja vakiopistoke20AWG€436.89
TEMPCO ECA00075 lämpöparin ulkoinen lanka J 20AWG säikeinen 50 jalkaa AC9ECJ 3FXT3 ECA00075BX-panssari lasilla täytettyä nailoniaLämpöparin jatkojohtoHopea yli punainen / valkoinen50ft.Spade-korvakkeet, BX-liitäntä ja vakioliitin20AWG€389.77
TEMPCO TCWR-1011 termoelementin johdinlanka J 20AWG säikeinen 100 jalkaa | AC9PLW 3HWL6 TCWR-1011LasikuituLämpöparin johdinRuskea100ft.Ei eristetty20AWG€190.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO ECA00070 lämpöparin ulkoinen johto J 20AWG kierretty 10 jalkaa
€127.80 / yksikkö