Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071094001 Peukaloinnin kestävä Torx-terä ruostumaton teräs K x 30 L 3 1/2 | AE3QJN 5EPY1

WERA TOOLS 05071094001 Peukaloinnin kestävä Torx-terä ruostumaton teräs K x 30 L 3 1/2

Varastossa
Tuote: AE3QJN Malli: 05071094001Ristiviite: 5EPY1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBO-tehokärki
Terän pituus3.5 "
Bit tyyliTorx (R)
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus3.5 "
PistekokoTX30 BO
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
WERA TOOLS 05071089001 Peukaloinninkestävä Torx-terä ruostumaton teräs P x 10 L 3.5 | AE3QJJ 5EPX7 05071089001TX10 BO€17.27
WERA TOOLS 05071090001 Peukaloinninkestävä Torx-terä ruostumaton teräs K x 15 L 3 1/2 | AE3QJK 5EPX8 05071090001TX15 BO€17.27
WERA TOOLS 05071091001 Peukaloinninkestävä Torx-terä ruostumaton teräs K x 20 L 3 1/2 | AE3QJL 5EPX9 05071091001TX20 BO€17.27
WERA TOOLS 05071092001 Peukaloinninkestävä Torx-terä ruostumaton teräs K x 25 L 3 1/2 | AE3QJM 5EPY0 05071092001TX25 BO€17.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071094001 Peukaloinnin kestävä Torx-terä ruostumaton teräs K x 30 L 3 1/2
€17.27 / yksikkö