Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01629 kaistalämmitin 30-1 / 2 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC2UNA 2MXG9

TEMPCO CSH01629 nauhalämmitin 30-1/2 tuumaa, pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC2UNA Malli: CSH01629Ristiviite: 2MXG9
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
€112.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta29.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus30.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys13 W / neliömetri sisään.
Watts1250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH01617 kaistalämmitin 45-1 / 2 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC2UNL 2MXJ1 CSH0161744.5 "45.5 "8 W / neliömetri sisään.€146.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01629 nauhalämmitin 30-1/2 tuumaa, pituus 1200 astetta F
€112.88 / yksikkö