Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01617 kaistalämmitin 45-1 / 2 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC2UNL 2MXJ1

TEMPCO CSH01617 nauhalämmitin 45-1/2 tuumaa, pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC2UNL Malli: CSH01617Ristiviite: 2MXJ1
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
€146.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta44.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus45.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys8 W / neliömetri sisään.
Watts1250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH01629 kaistalämmitin 30-1 / 2 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC2UNA 2MXG9 CSH0162929.5 "30.5 "13 W / neliömetri sisään.€112.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01617 nauhalämmitin 45-1/2 tuumaa, pituus 1200 astetta F
€146.87 / yksikkö