Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01616 kaistalämmitin 26-3 / 4 tuumaa, pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC2UMQ 2MXF8

TEMPCO CSH01616 nauhalämmitin 26-3/4 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta

Varastossa
Tuote: AC2UMQ Malli: CSH01616Ristiviite: 2MXF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta25.75 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus26.75 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys9 W / neliömetri sisään.
Watts700

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)68.33
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
TEMPCO CSH01615 kaistalämmitin 26-3 / 4 tuumaa, pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC2UMN 2MXF6 CSH01615120V€104.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01616 nauhalämmitin 26-3/4 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta
€105.80 / yksikkö