Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01615 kaistalämmitin 26-3 / 4 tuumaa, pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC2UMN 2MXF6

TEMPCO CSH01615 nauhalämmitin 26-3/4 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta

Varastossa
Tuote: AC2UMN Malli: CSH01615Ristiviite: 2MXF6
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
€104.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta25.75 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus26.75 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite120V
Wattin tiheys9 W / neliömetri sisään.
Watts700

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
TEMPCO CSH01616 kaistalämmitin 26-3 / 4 tuumaa, pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC2UMQ 2MXF8 CSH01616240V€105.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01615 nauhalämmitin 26-3/4 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta
€104.90 / yksikkö