Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSF00135 -lämmitin 120v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XJB 2XEG2

TEMPCO CSF00135 lämmitin 120v 14 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XJB Malli: CSF00135Ristiviite: 2XEG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFinned Strip -lämmitin
Elementin leveys1-1 / 2 "
K x L räpylöiden poikki1-3 / 8 x 2 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta13 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus14 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliSaumaton 304 ruostumaton teräs
TerminaalitKumpikin loppu
Jännite120V
Wattin tiheys37 W / neliömetri sisään.
Watts1100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO CSF00530 -lämmitin 120v 25-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC2UMK 2MXF3 CSF 0053024.5 "25.5 "22 W / neliömetri sisään.1500€166.19
TEMPCO CSF00519 -lämmitin 120v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XHE 2XED9 CSF 005199.5 "10.5 "18 W / neliömetri sisään.350€75.50
TEMPCO CSF00521 -lämmitin 120v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XHJ 2XEE4 CSF 005219.5 "10.5 "25 W / neliömetri sisään.500€72.15
TEMPCO CSF00123 -lämmitin 120v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XHN 2XEE8 CSF 001239.5 "10.5 "45 W / neliömetri sisään.725€75.30
TEMPCO CSF00131 -lämmitin 120v 12 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XHT 2XEF3 CSF 0013111 "12 "40 W / neliömetri sisään.900€80.59
TEMPCO CSF00232 -lämmitin 120v 14 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XHX 2XEF7 CSF 0023213 "14 "28 W / neliömetri sisään.750€88.95
TEMPCO CSF00139 -lämmitin 120v 15-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XJF 2XEG6 CSF 0013914.25 "15.25 "37 W / neliömetri sisään.1250€102.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSF00135 lämmitin 120v 14 tuumaa pituus 1200 astetta F
€92.15 / yksikkö