Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSF00034 Lämmitin 240v 35-7/8 tuumaa Pituus 1200 astetta F | AC3XGY 2XED3

TEMPCO CSF00034 lämmitin 240v 35-7/8 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XGY Malli: CSF00034Ristiviite: 2XED3
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
€242.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFinned Strip -lämmitin
Elementin leveys1-1 / 2 "
K x L räpylöiden poikki1-3 / 8 x 2 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta34.875 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus35.875 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliSaumaton 304 ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys30 W / neliömetri sisään.
Watts3450

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO CSF00501 -lämmitin 240v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCW 2XDV4 CSF 005019.5 "10.5 "16 W / neliömetri sisään.350€75.72
TEMPCO CSF00002 -lämmitin 240v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCY 2XDV6 CSF 000029.5 "10.5 "21 W / neliömetri sisään.500€75.78
TEMPCO CSF00004 -lämmitin 240v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDA 2XDV8 CSF 000049.5 "10.5 "31 W / neliömetri sisään.725€75.68
TEMPCO CSF00009 Lämmitin 240v 12 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDE 2XDW3 CSF 0000911 "12 "31 W / neliömetri sisään.900€81.81
TEMPCO CSF00011 -lämmitin 240v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDJ 2XDW7 CSF 0001113 "14 "21 W / neliömetri sisään.750€93.07
TEMPCO CSF00013 -lämmitin 240v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDN 2XDX2 CSF 0001313 "14 "31 W / neliömetri sisään.1100€95.59
TEMPCO CSF00015 -lämmitin 240v 15-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDT 2XDX6 CSF 0001514.25 "15.25 "31 W / neliömetri sisään.1250€103.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSF00034 lämmitin 240v 35-7/8 tuumaa pituus 1200 astetta F
€242.98 / yksikkö