Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSF00002 -lämmitin 240v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCY 2XDV6

TEMPCO CSF00002 lämmitin 240v 10-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XCY Malli: CSF00002Ristiviite: 2XDV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFinned Strip -lämmitin
Elementin leveys1-1 / 2 "
K x L räpylöiden poikki1-3 / 8 x 2 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta9.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus10.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliSaumaton 304 ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys21 W / neliömetri sisään.
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO CSF00501 -lämmitin 240v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCW 2XDV4 CSF 005019.5 "10.5 "16 W / neliömetri sisään.350€75.72
TEMPCO CSF00004 -lämmitin 240v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDA 2XDV8 CSF 000049.5 "10.5 "31 W / neliömetri sisään.725€75.68
TEMPCO CSF00009 Lämmitin 240v 12 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDE 2XDW3 CSF 0000911 "12 "31 W / neliömetri sisään.900€81.81
TEMPCO CSF00011 -lämmitin 240v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDJ 2XDW7 CSF 0001113 "14 "21 W / neliömetri sisään.750€93.07
TEMPCO CSF00013 -lämmitin 240v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDN 2XDX2 CSF 0001313 "14 "31 W / neliömetri sisään.1100€95.59
TEMPCO CSF00015 -lämmitin 240v 15-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDT 2XDX6 CSF 0001514.25 "15.25 "31 W / neliömetri sisään.1250€103.35
TEMPCO CSF00543 -lämmitin 240v 17-7 / 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDX 2XDY1 CSF 0054316.875 "17.875 "16 W / neliömetri sisään.750€129.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSF00002 lämmitin 240v 10-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F
€75.78 / yksikkö