Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CRA10004 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 220 / 240v | AC2NZW 2LRP2

TEMPCO CRA10004 keraaminen infrapunalämmitin 220/240v

Varastossa
Tuote: AC2NZW Malli: CRA10004Ristiviite: 2LRP2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen infrapuna-keraaminen lämmitin
Ampeeria4.17
Korkeus3.5 "
KoteloAlumiini
Sisällä ulkonasisä-
kW1
Pituus10 "
Asennustyyppi3/4 "pulttien sijainti lämmittimen kotelon kummastakin päästä
Elementtien lukumäärä1
Vaihe1
Jännite220/240
Watts1000
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kasvolämpötila (1420 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriakWPituusWattsHinta
TEMPCO CRA10009 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 0.05 kW | AC2NZX 2LRP3 CRA100092.080.0520 "500€498.05
TEMPCO CRA10010 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 20 tuuman pituus | AC2NZY 2LRP4 CRA100103.330.0820 "800€483.17
TEMPCO CRA10011 keraaminen lähetin infrapunalämmitin 1.3kw | AC2NZZ 2LRP5 CRA100115.421.320 "1300€498.05
TEMPCO CRA10012 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 2kw | AC2PAA 2LRP6 CRA100128.33220 "2000€483.17
TEMPCO CRA10017 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 0.075kw | AC2PAB 2LRP7 CRA100173.130.07530 "750€637.65
TEMPCO CRA10019 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 30 tuuman pituus | AC2PAC 2LRP9 CRA100198.131.9530 "1950€657.29
TEMPCO CRA10020 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 3kw | AC2PAD 2LRR1 CRA1002012.5330 "3000€657.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CRA10004 keraaminen infrapunalämmitin 220/240v
€301.07 / yksikkö