Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CRA10011 keraaminen lähetin infrapunalämmitin 1.3kw | AC2NZZ 2LRP5

TEMPCO CRA10011 keraaminen infrapunalämmitin 1.3kw

Varastossa
Tuote: AC2NZZ Malli: CRA10011Ristiviite: 2LRP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€468.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen infrapuna-keraaminen lämmitin
Ampeeria5.42
Korkeus3.5 "
KoteloAlumiini
Sisällä ulkonasisä-
kW1.3
Pituus20 "
Asennustyyppi3/4 "pulttien sijainti lämmittimen kotelon kummastakin päästä
Elementtien lukumäärä2
Vaihe1
Jännite220/240
Watts1300
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kasvolämpötila (1156 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriakWPituusWattsHinta
TEMPCO CRA10004 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 220 / 240v | AC2NZW 2LRP2 CRA100044.17110 "1000€283.07
TEMPCO CRA10009 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 0.05 kW | AC2NZX 2LRP3 CRA100092.080.0520 "500€468.27
TEMPCO CRA10010 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 20 tuuman pituus | AC2NZY 2LRP4 CRA100103.330.0820 "800€468.27
TEMPCO CRA10012 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 2kw | AC2PAA 2LRP6 CRA100128.33220 "2000€468.27
TEMPCO CRA10017 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 0.075kw | AC2PAB 2LRP7 CRA100173.130.07530 "750€618.00
TEMPCO CRA10019 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 30 tuuman pituus | AC2PAC 2LRP9 CRA100198.131.9530 "1950€618.00
TEMPCO CRA10020 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 3kw | AC2PAD 2LRR1 CRA1002012.5330 "3000€618.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CRA10011 keraaminen infrapunalämmitin 1.3kw
€468.27 / yksikkö