Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS ZCY18 -vivuvarsi 1.34 tuuman varren pituus | AJ2GXQ 4AJ54

TELEMECANIQUE SENSORS ZCY18 rullan vipuvarsi 1.34 tuuman varren pituus

Varastossa
Tuote: AJ2GXQ Malli: ZCY18Ristiviite: 4AJ54

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen vipuvarsi
Toimilaitteen tyyppiTavallinen tela
Varren syvyys0.94 "
Käden pituus0.94 "
Varren materiaalikestomuovi
Rulla Dia.0.63 "
Rullamateriaalikestomuovi
Rullan asentoEtusivu
Telan leveys0.22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiikeToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyppiKäyttövoimaRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysAmpeeriaHinta
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 Rajakytkimen pää Cat Whisker AF7JPC 21HK36 ZCE06Omnidirectional5.19 "Vaaputikku14.20 tuumaa---Ei sovellettavissa€52.12
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKE06 Rajakytkimen pää Cat Wisker F / xckj | AF9FWA 2EJ09 ZCKE06Omnidirectional5.56 "-1.44 tuumaa---3A / 0.27A€88.00
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKD06 Rajakytkimen pää Cat Wisker F / xckl | AF9FYG 2EH97 06 ZCKDEi määritelty5.56 "-1.15 tuumaa-lb---3A / 0.27A€99.70
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKY41 Rullavivun varsi 3 tuuman varren pituus | AH2NRK 2EJ34 ZCKY41--Säädettävä rulla-0.88 "Delrin0.2 "-€23.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCY18 rullan vipuvarsi 1.34 tuuman varren pituus
€4.52 / yksikkö