Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKD06 Rajakytkimen pää Cat Wisker F / xckl | AF9FYG 2EH97

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 rajakytkimen pää Cat Wisker F/xckl

Varastossa
Tuote: AF9FYG Malli: ZCKD06Ristiviite: 2EH97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus5.56 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliKissa Wisker
Ampeeria3A / 0.27A
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeEi määritelty
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima1.15 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.-25 - 70 astetta F
Matkustaa90 Tutkinnot
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiikeToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyppiKäyttövoimaRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysAmpeeriaHinta
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 Rajakytkimen pää Cat Whisker AF7JPC 21HK36 ZCE06Omnidirectional5.19 "Vaaputikku14.20 tuumaa---Ei sovellettavissa€56.40
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKE06 Rajakytkimen pää Cat Wisker F / xckj | AF9FWA 2EJ09 ZCKE06Omnidirectional5.56 "-1.44 tuumaa---3A / 0.27A€91.30
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKY41 Rullavivun varsi 3 tuuman varren pituus | AH2NRK 2EJ34 ZCKY41--Säädettävä rulla-0.88 "Delrin0.2 "-€26.09
TELEMECANIQUE SENSORS ZCY18 -vivuvarsi 1.34 tuuman varren pituus | AJ2GXQ 4AJ54 ZCY18--Tavallinen tela-0.63 "kestomuovi0.22 "-€4.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 rajakytkimen pää Cat Wisker F/xckl
€95.22 / yksikkö