Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCPEN12 Muovikaapeliläpivienti 1/2 Npt | AG7BHY 4AJ45

TELEMECANIQUE SENSORS ZCPEN12 muovikaapelin läpivienti 1/2 Npt

Varastossa
Tuote: AG7BHY Malli: ZCPEN12Ristiviite: 4AJ45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovikaapelin sisääntulo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TELEMECANIQUE -ANTURIT ZCPEG11 Muovikaapelin läpivienti s. 11 Liitäntä | AF7JPE 21HK39 ZCPEG11€5.60
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCPEG13 Muovikaapeliläpivienti Sivu 13.5 Liitäntä | AG7BHV 4AJ39 ZCPEG13€9.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCPEN12 muovikaapelin läpivienti 1/2 Npt
€36.41 / yksikkö