Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS ZCMC21L3 Rajakytkimen kanta 1NO/1NC 3m Kaapeli | AG9PWQ 21HK68

TELEMECANIQUE SENSORS ZCMC21L3 rajakytkimen alusta 1NO/1NC 3m kaapeli

Varastossa
Tuote: AG9PWQ Malli: ZCMC21L3Ristiviite: 21HK68

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pohja 3 m kaapelilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)19.56
AlkuperämaaID

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCMC21L3 rajakytkimen alusta 1NO/1NC 3m kaapeli
€38.35 / yksikkö