Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCMC21L1 Rajakytkimen pohja 1NO / 1NC 1m kaapeli | AG9PWN 21HK66

TELEMECANIQUE SENSORS ZCMC21L1 rajakytkimen alusta 1NO/1NC 1m kaapeli

Varastossa
Tuote: AG9PWN Malli: ZCMC21L1Ristiviite: 21HK66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pohja 1 m kaapelilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaID

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCMC21L1 rajakytkimen alusta 1NO/1NC 1m kaapeli
€13.61 / yksikkö