Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE64 Rajakytkinpäärullan mäntä F/xckj | AF9FZR 2EJ16

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE64 rajakytkimen pään rullan mäntä F/xckj

Varastossa
Tuote: AF9FZR Malli: ZCKE64Ristiviite: 2EJ16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus0.88 "
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliRullan mäntä
AmpeeriaEi sovellettavissa
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeVaakasuora
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima3.60 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.-25 - 70 astetta F
Matkustaa0.13 "
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiAmpeeriaKäden pituusLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCEF2 Rajakytkimen pään rullamäntä | AF7JPX 21HK64 ZCEF21.42 "ylinEi sovellettavissa1.42 "Pystysuora2.70 tuumaa-lb0.31 "€120.11
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKD02 Rajakytkimen pään rullan mäntä F / xckl | AF9FYF 2EH96 02 ZCKD1.69 "ylin3A / 0.27A-Ei määritelty2.70 tuumaa-lb0.32 "€94.41
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE67 Rajakytkinpäärullan mäntä | AF9GQR 2FM17 ZCKE670.88 "ylin3A / 0.27A-Omnidirectional3.60 tuumaa-lb0.13 "€81.48
TELEMECANIQUE-ANTURIT ZCE02 Rajakytkimen pään rullamäntä | AG7BJQ 4AJ59 ZCE020.8 "ylinEi sovellettavissa0.8 "Omnidirectional2.70 tuumaa-lb0.16 "€40.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE64 rajakytkimen pään rullan mäntä F/xckj
€93.62 / yksikkö