Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKD02 Rajakytkimen pään rullan mäntä F / xckl | AF9FYF 2EH96

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD02 rajakytkimen pään rullan mäntä F/xckl

Varastossa
Tuote: AF9FYF Malli: ZCKD02Ristiviite: 2EH96
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
€94.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus1.69 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliRullan mäntä
Ampeeria3A / 0.27A
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeEi määritelty
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima2.70 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.-25 - 70 astetta F
Matkustaa0.32 "
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiAmpeeriaKäden pituusLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCEF2 Rajakytkimen pään rullamäntä | AF7JPX 21HK64 ZCEF21.42 "ylinEi sovellettavissa1.42 "Pystysuora2.70 tuumaa-lb0.31 "€120.11
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE64 Rajakytkinpäärullan mäntä F/xckj | AF9FZR 2EJ16 ZCKE640.88 "PuoliEi sovellettavissa-Vaakasuora3.60 tuumaa-lb0.13 "€93.62
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE67 Rajakytkinpäärullan mäntä | AF9GQR 2FM17 ZCKE670.88 "ylin3A / 0.27A-Omnidirectional3.60 tuumaa-lb0.13 "€81.48
TELEMECANIQUE-ANTURIT ZCE02 Rajakytkimen pään rullamäntä | AG7BJQ 4AJ59 ZCE020.8 "ylinEi sovellettavissa0.8 "Omnidirectional2.70 tuumaa-lb0.16 "€40.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD02 rajakytkimen pään rullan mäntä F/xckl
€94.41 / yksikkö