Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD21 Rajakytkimen pään rullavivun mäntä | AF9FVY 2EJ05

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD21 rajakytkimen pään rullan vivun mäntä

Varastossa
Tuote: AF9FVY Malli: ZCKD21Ristiviite: 2EJ05
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
€101.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus1.37 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliRullavivun mäntä
Ampeeria3A / 0.27A
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeVaakasuora
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima1.80 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.-25 - 70 astetta F
Matkustaa0.47 "
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCE27 Rajakytkimen pään rullavivun mäntä | AF7JPD 21HK37 ZCE27Ei sovellettavissaPystysuora0.60 tuumaa-lb1.18 "€57.16
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCE24 Rajakytkimen pää sisäänvedettävä | AF7JPV 21HK62 ZCE24Ei sovellettavissaVaakasuora0.60 tuumaa-lb1.18 "€86.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD21 rajakytkimen pään rullan vivun mäntä
€101.33 / yksikkö