Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCE24 Rajakytkimen pää sisäänvedettävä | AF7JPV 21HK62

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE24 rajakytkimen pää sisäänvedettävä

Varastossa
Tuote: AF7JPV Malli: ZCE24Ristiviite: 21HK62

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus1.37 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliRullavivun mäntä
Toimilaitteen tyyppiRullavivun mäntä
AmpeeriaEi sovellettavissa
Käden pituus1.37 "
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeVaakasuora
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima0.60 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.-25 - 70 astetta F
Matkustaa1.18 "
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCE27 Rajakytkimen pään rullavivun mäntä | AF7JPD 21HK37 ZCE27Ei sovellettavissaPystysuora0.60 tuumaa-lb1.18 "€55.44
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD21 Rajakytkimen pään rullavivun mäntä | AF9FVY 2EJ05 21 ZCKD3A / 0.27AVaakasuora1.80 tuumaa-lb0.47 "€96.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE24 rajakytkimen pää sisäänvedettävä
€85.82 / yksikkö