Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE -ANTURIT XZCP1241L2 Johdinsarja 6.56 Jalat Musta 250vac/300vdc | AF6HBV 19MJ17

TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1241L2 johtosarja 6.56 jalkaa musta 250vac/300vdc

Varastossa
Tuote: AF6HBV Malli: XZCP1241L2Ristiviite: 19MJ17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus6.56ft.
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 1M12
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
Loppu 2 nastojen lukumäärä0
IP-luokitus65,67
Takki väriMusta
Takin materiaaliPUR
Maks. Vahvistimet3A
Maks. Jännite250VAC / 300VDC
Johtimien lukumäärä4
Temp. alue-25 astetta 80 astetta C.
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)15.98
Laivan leveys (cm)18.97
HS-koodi8536904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • 1. pää pistokkeen pää (suorakulmainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. JänniteKaapelin pituusLoppu 1 nastojen lukumääräJohtimien lukumääräTemp. alueLangan kokoLoppu 2 nastojen lukumääräIP-luokitusHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XZCPV1965L2 -johtosarja 6.56 jalkaa keltainen 250vac / 300vdc | AF6GYY 19MJ39 XZCPV1965L2250VAC / 300VDC6.56ft.33-25 astetta 80 astetta C.18AWG-65,67€36.20
TELEMECANIQUE -ANTURIT XZCP0941L2 Johdinsarja 6.56 jalkaa musta 250vac/300vdc | AF6HBL 19MJ09 XZCP0941L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 astetta 80 astetta C.18AWG-65,67€27.44
TELEMECANIQUE -ANTURIT XZCP1041L2 Johdinsarja 6.56 Jalat Musta 250vac/300vdc | AF6HBN 19MJ11 XZCP1041L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 astetta 80 astetta C.18AWG-65,67€32.13
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1141L2 -johtosarja 6.56 jalkaa musta 250vac / 300vdc | AF6HBQ 19MJ13 XZCP1141L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 astetta 80 astetta C.18AWG-65,67€30.21
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1164L2 -johtosarja 6.56 jalkaa musta 250vac / 300vdc | AF6HBT 19MJ15 XZCP1164L2250VAC / 300VDC6.56ft.55-25 astetta 80 astetta C.18AWG-65,67€47.53
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1541L2 -johtosarja 6.56 jalkaa musta 250vac / 300vdc | AF6HBX 19MJ19 XZCP1541L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 astetta 80 astetta C.18AWG-65,67€39.82
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1564L2 -johtosarja 6.56 jalkaa musta 250vac / 300vdc | AF6HBY 19MJ20 XZCP1564L2250VAC / 300VDC6.56ft.55-25 astetta 80 astetta C.18AWG-65,67€45.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1241L2 johtosarja 6.56 jalkaa musta 250vac/300vdc
€28.65 / yksikkö