Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 14080-01 Dekantterilasin aloituspaketti Glass Kimble | AF4KWB 8ZFM9

KIMBLE CHASE 14080-01 Dekantterilasien aloitussarja Glass Kimble

Varastossa
Tuote: AF4KWB Malli: 14080-01Ristiviite: 8ZFM9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi dekantterilasin aloituspakkaus
Koko50, 100, 250, 600, 1000 ml
luokkaTyyppi 1
Valmistumisen alaosastot10, 10, 10, 25, 50 ml
MateriaaliKIMAX KG-33 Lasi
määrittelyASTM E960-1997

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kestävä mattapintainen merkintäalue käytettäväksi tavallisen lyijykynän kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 14080-01 Dekantterilasien aloitussarja Glass Kimble
€107.72 / yksikkö