Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XU2M18MB230 Valosähköinen anturi 48 jalkaa Spst | AG7DHD 5JV44

TELEMECANIQUE SENSORS XU2M18MB230 valosähköinen anturi 48 jalkaa Spst

Varastossa
Tuote: AG7DHD Malli: XU2M18MB230Ristiviite: 5JV44

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€535.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Piirin tyyppiPuolijohderele SPST
Syvyys2.44 "
Halkaisija18mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus67
Pituus0.7 "
ValonlähdePunainen ja keltainen LED
Maks. Kuormavirta200mA
Maks. Tunnistusetäisyys48 ft.
NEMA-luokitusEi arvioitu
Toimintataajuus25 Hz
Käyttölämpötila alue-25 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaValo päällä
Tehontarve24-240 VAC / DC
Vasteaika20.0 ms.
TunnistusmenetelmäPalkin kautta
MuotoLieriömäinen
Leveys0.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8543709650

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysToimintatilaTunnistusmenetelmäHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XU2M18MA230 Valosähköinen anturi 590.6 Spst | AG7DHC 5JV43 XU2M18MA2302.44 "Pimeä päälläPalkin kautta€584.89
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XU9M18MA230 Valosähköinen anturi 13 jalkaa Spst | AG7DHE 5JV45 XU9M18MA2302.2 "Pimeä päälläPolarisoitu heijastava€406.61
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XU9M18MB230 Valosähköinen anturi 13 jalkaa Spst | AG7DHF 5JV46 XU9M18MB2302.2 "Valo päälläPolarisoitu heijastava€379.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XU2M18MB230 valosähköinen anturi 48 jalkaa Spst
€535.34 / yksikkö