Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS8C2A1PCM12 Suorakulmainen läheisyysanturi 3-johdin PNP-suojattu | AH3HWU 32J310

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C2A1PCM12 suorakaiteen muotoinen läheisyysanturi, 3-johtiminen PNP-suojattu

Varastossa
Tuote: AH3HWU Malli: XS8C2A1PCM12Ristiviite: 32J310

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMuovi
Kotelon materiaaliMuovi
Piirin tyyppi3 Lanka PNP
Syvyys70mm
Etäisyyden havaitseminen20.0mm
Sähköliitäntä4-nastainen M12-urosliitin
IP-luokitus65, 67, 69 kt
Pituus40mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
Toimintataajuus300 Hz
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TulostustilaNO / NC
Tehontarve12 - 48 VDC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaID

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 1 vihreä LED virtalähteeksi, käänteisen napaisuuden suojaamiseksi, ylikuormitukseksi ja oikosulkusuojaukseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintataajuusKotelon materiaaliPiirin tyyppiTehontarveSuojattu / suojaamatonLeveysSyvyysSähköliitäntäHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS7D1A1PAM12 Suorakulmainen läheisyysanturi PNP NO Suojattu | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzMuoviPNP12 - 24 VDCSuojattu80mm26mm4-nastainen M12-urosliitin€307.78
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS7E1A1DAL2 Suorakulmainen läheisyysanturi Induktiivinen 2-johdin EI | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 HzMuovi2 Wire12 - 24 VDCSuojattu26mm13mm2m-kaapeli€193.76
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS8C1A1MAL2 Suorakulmainen läheisyysanturi 2 Johdin suojattu EI | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 HzMuovi2 Wire24-240 VAC / DCSuojattu40mm15mm2m-kaapeli€266.91
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS8D1A1MAL2 Suorakulmainen läheisyysanturi 24 - 240 VAC / DC | AG9FYE 1EXN2 XS8D1A1MAL2150 HzMuovi2 Wire24-240 VAC / DCSuojattu80mm26mm2m-kaapeli€418.78
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS9C111A2L2 Suorakulmainen läheisyysanturi induktiivisesti suojattu EI | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000 HzMuovi2 Wire12 - 24 VDCSuojattu40mm15mm2m-kaapeli€382.99
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS7C4A1DPG13 Suorakulmainen läheisyysanturi Induktiivinen 2-johdin | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 HzPBT2 Wire12 - 48 VDCSuojattu40mm117mmPG13, ruuviliitin€326.69
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS7C4A1MPG13 Suorakulmainen läheisyysanturi Induktiivinen 2-johdin | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 HzPBT2 Wire24-240 VAC / DCSuojattu40mm117mmPG13, ruuviliitin€327.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C2A1PCM12 suorakaiteen muotoinen läheisyysanturi, 3-johtiminen PNP-suojattu
€151.52 / yksikkö