Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS XMLR016G1N25 Fluid and Air Pressure Sensor, 0 to 232 PSI, 4 to 20mA, Progra mmable | CU6EPP 40HZ81

TELEMECANIQUE SENSORS XMLR016G1N25 Nesteen ja ilmanpaineanturi, 0 - 232 PSI, 4 - 20 mA, ohjelmoitavissa

Varastossa
Tuote: CU6EPP Malli: XMLR016G1N25Ristiviite: 40HZ81

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€755.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeste- ja ilmanpaineanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1791
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TELEMECANIQUE-ANTURIT XMLR001G1P75 Nesteen- ja ilmanpaineanturi, 0 - 14.5 PSI, 0 - 10 VDC, PNP, ohjelmoitava | CU6EMY 40JA78 XMLR001G1P75Neste- ja ilmanpaineanturi€1,029.74
TELEMECANIQUE ANTURIT XMLR001G1P26 Nesteen ja ilman paineanturi, 0 - 14.5 PSI, 4 - 20 mA, PNP, ohjelmoitavissa | CU6EMZ 40JA34 XMLR001G1P26Neste- ja ilmanpaineanturi€935.52
TELEMECANIQUE-ANTURIT XMLR001G1P25 Nesteen- ja ilmanpaineanturi, 0 - 14.5 PSI, 4 - 20 mA, PNP, ohjelmoitava | CU6ENA 40JA14 XMLR001G1P25Neste- ja ilmanpaineanturi€879.53
TELEMECANIQUE-ANTURIT XMLR001G1N26 Nesteen ja ilmanpaineanturi, 0 - 14.5 PSI, 4 - 20 mA, ohjelmoitavissa | CU6ENB 40JA96 XMLR001G1N26Neste- ja ilmanpaineanturi€804.97
TELEMECANIQUE-ANTURIT XMLR001G0T26 Nesteen- ja ilmanpaineanturi, 0 - 14.5 PSI, 4 - 20 mA, ohjelmoitava | CU6ENC 40JA94 XMLR001G0T26Neste- ja ilmanpaineanturi€640.64
TELEMECANIQUE-ANTURIT XMLR001G1N25 Nesteen ja ilmanpaineanturi, 0 - 14.5 PSI, 4 - 20 mA, ohjelmoitava | CU6END 40JA13 XMLR001G1N25Neste- ja ilmanpaineanturi€1,029.74
TELEMECANIQUE ANTURIT XMLR001G2N06 Nesteen ja ilman paineanturi, 0 - 14.5 PSI, kosteudenpoistokyky | CU6ENE 40JA88 XMLR001G2N06Neste- ja ilmanpaineanturi€891.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XMLR016G1N25 Nesteen ja ilmanpaineanturi, 0 - 232 PSI, 4 - 20 mA, ohjelmoitavissa
€755.20 / yksikkö