Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSPL553 Turvalukituskytkin 1no 1nc 10a @ 300v | AF6FRR 10D253

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL553 Turvalukituskytkin 1no 1nc 10a@300v

Varastossa
Tuote: AF6FRR Malli: XCSPL553Ristiviite: 10D253

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 300V
Toimilaitteen pituus2.95 "
Rungon materiaaliMuovi
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
DC-kontaktin luokitus6A @ 300V
Syvyys7.06 "
Korkeus1.18 "
IP-luokitus67
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Käyttövoima0.18 jalkaa-lb.
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TyyliSuora vipu toimii
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vesitiivis, pölytiivis ja korroosionkestävä (sisä- / ulkokotelo)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSPL753 Turvalukituskytkin 2nc 10a @ 300v | AF6FRU 10D255 XCSPL7532.85 "2NC€246.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL553 Turvalukituskytkin 1no 1nc 10a@300v
€266.84 / yksikkö