Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSM3710L2 turvakytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Turvalukituskytkin 1ei 2nc 1.5a

Varastossa
Tuote: AF6FVZ Malli: XCSM3710L2Ristiviite: 12G765

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus1.5A @ 300V
Toimilaitteen pituus0.39 "
Rungon materiaalisinkkialumiinin
Kaapelin pituus6.6ft.
Yhteyden tyyppi30 "x 60"
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
DC-kontaktin luokitus1.5A @ 300V
Syvyys0.63 "
Päämateriaalisinkkialumiinin
Korkeus2.36 "
IP-luokitus66, 67, 68
LiikePystysuora
Käyttövoima9.6 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TyyliMetallinen mäntä
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Muovisuojus, kiinnitetty 5-lohkoisella hylsypään turvaruuvilla, männänpää, vähintään 8.5 N laukaisuvoima

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusIP-luokitusKäyttövoimaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSD3710N12 Turvalukituskytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769 XCSD3710N1230 "x 48"1.36 "3.51 "66, 6710.2 lb€207.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Turvalukituskytkin 1ei 2nc 1.5a
€296.91 / yksikkö