Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSD3710N12 Turvalukituskytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Turvalukituskytkin 1ei 2nc 1.5a

Varastossa
Tuote: AF6FWD Malli: XCSD3710N12Ristiviite: 12G769

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus1.5A @ 300V
Toimilaitteen pituus0.39 "
Rungon materiaalisinkkialumiinin
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
DC-kontaktin luokitus1.5A @ 300V
Syvyys1.36 "
Päämateriaalisinkkialumiinin
Korkeus3.51 "
IP-luokitus66, 67
LiikePystysuora
Käyttövoima10.2 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TyyliMetallinen mäntä
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Positiiviset avautumiskoskettimet, muovikotelo, 15 N:n vähimmäisvoima laukaisua varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusIP-luokitusKäyttövoimaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSM3710L2 turvakytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765 XCSM3710L230 "x 60"0.63 "2.36 "66, 67, 689.6 lb€310.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Turvalukituskytkin 1ei 2nc 1.5a
€239.26 / yksikkö