Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLE2727313 Turvakytkin 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2727313 Turvalukituskytkin 2NC 0.75A @ 240V

Varastossa
Tuote: AF6GDZ Malli: XCSLE2727313Ristiviite: 14L755

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€430.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus0.75A @ 240V
Rungon materiaaliPolyamidi
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake2NC
DC-kontaktin luokitus0.55A @ 24V
Syvyys2.01 "
PäämateriaaliPolyamidi
Korkeus8.07 "
IP-luokitus67
Käyttövoima4.5 lb lukitsematon, 247 lb lukittu
Käyttölämpötila alue-13 - 140 astetta F
TyyliMuovilukitus
Leveys1.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettijännite (24 VAC / DC)
    • Erityisominaisuudet: Lukituksella, lukitus solenoidilla, kaksoiseristetty

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusKäyttövoimaKäyttölämpötila alueTyyliLeveysHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSB703 Turvalukituskytkin 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRF 10D243 XCSB703Turvalukituskytkin1.73 "10A @ 300VAvainriippuvainen4.5 lb-13 - 158 astetta FPainike, painonäppäin2.05 "€519.75
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSC703 turvakytkin 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRG 10D244 XCSC703Turvalukituskytkin1.73 "10A @ 300VAvainriippuvainen4.5 lb-13 - 158 astetta FToimintaavain, putkimainen avaimen lukitus2.05 "€515.18
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSPR553 turvakytkin 1NO 1NC 10A @ 300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553Turvalukituskytkin2.36 "10A @ 300V1.18 "0.18 jalkaa-lb.-13 - 158 astetta FKiertoakseli1.18 "€286.79
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLE2525513 Turvakytkin 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513Turvalukituskytkin8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb lukitsematon, 247 lb lukittu-13 - 140 astetta FMuovilukitus teholla1.71 "€475.41
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLE2727333 Turvakytkin 2NC 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333Turvalukituskytkin8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb lukitsematon, 247 lb lukittu-13 - 140 astetta FMuovilukitus1.71 "€530.53
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSB503 Turvalukitus | AG7FQE 6MP71 XCSB503Turvalukitus-3A @ 240V---Toimintonäppäin, kenttä valittavissa-€434.58
TELEMECANIQUE ANTURIT XCSL766B3 Lukituskytkin 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Turvalukituskytkin-------€999.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2727313 Turvalukituskytkin 2NC 0.75A @ 240V
€430.32 / yksikkö