Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSB503 Turvalukitus | AG7FQE 6MP71

TELEMECANIQUE SENSORS XCSB503 Turvalukitus

Varastossa
Tuote: AG7FQE Malli: XCSB503Ristiviite: 6MP71

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€455.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukitus
AC-kontaktiluokitus3A @ 240V
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake2NO / 1NC
TyyliToimintonäppäin, kenttä valittavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lukitus, painonapin lukituksen avaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusKäyttövoimaKäyttölämpötila alueTyyliLeveysHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSB703 Turvalukituskytkin 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRF 10D243 XCSB703Turvalukituskytkin1.73 "10A @ 300VAvainriippuvainen4.5 lb-13 - 158 astetta FPainike, painonäppäin2.05 "€531.56
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSC703 turvakytkin 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRG 10D244 XCSC703Turvalukituskytkin1.73 "10A @ 300VAvainriippuvainen4.5 lb-13 - 158 astetta FToimintaavain, putkimainen avaimen lukitus2.05 "€521.40
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSPR553 turvakytkin 1NO 1NC 10A @ 300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553Turvalukituskytkin2.36 "10A @ 300V1.18 "0.18 jalkaa-lb.-13 - 158 astetta FKiertoakseli1.18 "€284.16
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLE2525513 Turvakytkin 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513Turvalukituskytkin8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb lukitsematon, 247 lb lukittu-13 - 140 astetta FMuovilukitus teholla1.71 "€460.49
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLE2727313 Turvakytkin 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755 XCSLE2727313Turvalukituskytkin8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb lukitsematon, 247 lb lukittu-13 - 140 astetta FMuovilukitus1.71 "€431.25
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLE2727333 Turvakytkin 2NC 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333Turvalukituskytkin8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb lukitsematon, 247 lb lukittu-13 - 140 astetta FMuovilukitus1.71 "€460.49
TELEMECANIQUE ANTURIT XCSL766B3 Lukituskytkin 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Turvalukituskytkin-------€1,045.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSB503 Turvalukitus
€455.94 / yksikkö