Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7912 Lukituskytkin 2nc Sil3 Muovi | AF6FUC 10D288

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7912 lukituskytkin 2nc Sil3 muovia

Varastossa
Tuote: AF6FUC Malli: XCSDMR7912Ristiviite: 10D288

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
Toimilaitteen korkeus0.51 "
Rungon materiaaliMuovi
Kaapelin pituus6.6ft.
Yhteydenottolomake2NC
DC-kontaktin luokitus100 mA @ 24 V
IP-luokitus66, 67
Pois tunnistusetäisyys0.79 "
Tunnistamalla etäisyys0.31 "
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Vaihda korkeutta1.52 "
Irtisanomisen tyyppiM12-liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkin Dia. (1.18 ")
    • Toimilaite Dia. (1.16 ")
    • Erityisominaisuudet: LEDillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen korkeusPois tunnistusetäisyysTunnistamalla etäisyysVaihda korkeuttaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSDMC7902 Lukituskytkin 2nc Sil3 Muovi | AF6FTT 10D279 XCSDMC79022.01 "0.59 "0.2 "2.01 "€200.81
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7912 -lukituskytkin 2nc Sil3 Muovi | AF6FTU 10D280 XCSDMC79122.01 "0.59 "0.2 "2.01 "€203.10
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7902 Lukituskytkin 2nc Sil3 Muovi | AF6FUB 10D287 XCSDMR79020.51 "0.79 "0.31 "1.52 "€227.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7912 lukituskytkin 2nc Sil3 muovia
€267.50 / yksikkö