Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT XCSD3719N12 Turvalukituskytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FWG 12G772

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3719N12 Turvalukituskytkin 1ei 2nc 1.5a

Varastossa
Tuote: AF6FWG Malli: XCSD3719N12Ristiviite: 12G772

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus1.5A @ 300V
Toimilaitteen pituus0.39 "
Rungon materiaalisinkkialumiinin
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
DC-kontaktin luokitus1.5A @ 300V
Syvyys1.36 "
Päämateriaalisinkkialumiinin
Korkeus4.79 "
IP-luokitus66, 67
LiikeVaakasuora
Käyttövoima2.21 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TyyliMetallinen rullavipu
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Positiiviset avautumiskoskettimet, muovikotelo, 0.88 in.-lb. Minimivääntömomentti laukaisua varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusIP-luokitusKäyttövoimaHinta
TELEMECANIQUE ANTURIT XCSM3716L2 Turvalukituskytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FWC 12G768 XCSM3716L21.35 "30 "x 60"0.63 "3.7 "66, 67, 684.4 tuumaa - lb€323.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3719N12 Turvalukituskytkin 1ei 2nc 1.5a
€237.08 / yksikkö