Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON DZ-10GW2-1A pikakytkin 10a Dpdt saranavipu | AC2JUL 2KRT8

OMRON DZ-10GW2-1A Snap Switch 10a Dpdt Saranarullan vipu

Varastossa
Tuote: AC2JUL Malli: DZ-10GW2-1ARistiviite: 2KRT8
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
€48.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.91 "
YhteydenottolomakeDPDT
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.13 "
Korkeus1.1 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel15.8mm
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima7.52 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.047 "
Vapauta voima1.48 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiSaranan rullavipu
Jännitearvot125 / 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeMaks. PretravelAsennusmittaKäyttövoimaKäyttölämpötila alueYli matkaHinta
OMRON A-20GV2 pikakytkin 20a Spdt saranarullavipu | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "keskukset3.18 oz.-13 - 176 astetta F0.09 "€28.13
OMRON Z-15GW2 pikakytkin 15a Spdt saranarullavipu | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW21.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "keskukset4.59 oz.-13 - 176 astetta F0.158 "€21.32
OMRON X-10GW2-B pikakytkin 10a Spdt saranarullavipu | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-B1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "keskukset5.12 oz.-13 - 176 astetta F0.16 "€34.78
OMRON X-10GW2 pikakytkin 10a Spdt saranarullavipu | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "keskukset5.12 oz.-13 - 176 astetta F0.16 "€33.95
OMRON TZ-1GV2 pikakytkin 1a Spdt saranarullavipu | AC2JUQ 2KRU3 TZ-1GV21.94 "1.91 "SPDT0.102 "1 "keskukset4.59 oz.-85 - 752 astetta F0.138 "€524.83
OMRON Z-20GW2 -kytkin 20a 1 nro 1 Nc-saranavipu | AE4CGH 5JEF2 Z-20GW21.94 "1.91 "SPDT0.469 "1 "keskukset3.53 oz.-13 - 185 astetta F0.06 "€15.75
OMRON Z-25GW22 -kytkin 25a 1 nro 1 Nc-saranavipu | AE4CGQ 5JEG3 Z-25GW221.823 "1.39 "SPDT0.25 "1 "keskukset3.53 oz.-40 - 221 astetta F0.187 "€5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON DZ-10GW2-1A Snap Switch 10a Dpdt Saranarullan vipu
€48.83 / yksikkö