Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKP2102G11 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AG7DYR 5WJF8

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2102G11 Kompakti rajakytkimen ylätoimilaite 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AG7DYR Malli: XCKP2102G11Ristiviite: 5WJF8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti rajakytkin
Toimilaitteen pituus0.8 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria10
Varren materiaaliMetalli
Rungon materiaaliMuovi
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Syvyys1.18 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2.56 "
IP-luokitus67
LiikeVaakasuora
NEMA-luokitus1, 2, 4, 6, 12, 13
Käyttövoima1.6 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
Rulla Dia.0.46 "
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys0.14 "
Matkustaa0.31 "
Jännitearvot240AC / 250DC
Leveys1.22 "
JohdotusG11 metrinen putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSähköliitäntäToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiKorkeusIP-luokitusLiikeNEMA-luokitusKäyttövoimaHinta
TELEMECANIQUE -ANTURIT XCKP2102N12 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no/1nc | AF6PVD 1MDY9 XCKP2102N12Ruuviliittimet0.8 "ylin2.56 "67Vaakasuora1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb€148.13
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKP2106N12 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF6PVE 1MDZ1 XCKP2106N12Ruuviliittimet5.19 "ylin2.56 "67Mikä tahansa suunta1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tuumaa - lb€150.96
TELEMECANIQUE -ANTURIT XCKP2110N12 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no/1nc | AF6PVF 1MDZ2 XCKP2110N12Ruuviliittimet0.39 "ylin2.56 "67Pystysuora1, 2, 4, 6, 12, 131.9 lb€114.37
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKP2121N12 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF6PVG 1MDZ3 XCKP2121N12Ruuviliittimet0.8 "ylin2.56 "67Vaakasuora, yksi tapa1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb€167.48
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKP2127N12 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF6PVH 1MDZ4 XCKP2127N12Ruuviliittimet0.87 "ylin2.56 "67Pystysuora, yksisuuntainen1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb€135.98
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKP2145N12 Kompakti rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF6PVJ 1MDZ5 XCKP2145N12Ruuviliittimet1.3 "- 3.29"Puoli2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tuumaa - lb€162.19
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKT2102N12 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF6PVK 1MDZ6 XCKT2102N12Ruuviliittimet0.8 "ylin2"67Vaakasuora1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb€165.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2102G11 Kompakti rajakytkimen ylätoimilaite 1no/1nc
€106.39 / yksikkö