Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE -ANTURIT XCKJ20541H7 Raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite 2no/2nc | AG7BNJ 4B810

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite 2no/2nc

Varastossa
Tuote: AG7BNJ Malli: XCKJ20541H7Ristiviite: 4B810

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.57 "- 3.35"
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliKiertovivun varsi
Ampeeria10
Rungon materiaalisinkki
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
Syvyys1.73 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus3.94 "
IP-luokitus66
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 2, 4, 12, 13
Käyttövoima2.21 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
Rulla Dia.0.75 "
Rullamateriaalikestomuovi
Telan leveys0.22 "
Matkustaa90 Tutkinnot
Jännitearvot240AC
Leveys1.57 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusJännitearvotLeveysHinta
TELEMECANIQUE -ANTURIT ZCKJ404H7 Raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite 2no/2nc | AG7BMU 4B777 ZCKJ404H74.29 "600 VAC/VDC1.67 "€290.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite 2no/2nc
€290.61 / yksikkö