Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT SM950A100000S Ultraäänianturi NPN/PNP 30mm Halkaisija | AG9FVM 1EXD8

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000S Ultraäänianturi NPN/PNP 30mm halkaisija

Varastossa
Tuote: AG9FVM Malli: SM950A100000SRistiviite: 1EXD8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,046.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen ultraäänianturi
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Piirin tyyppiEI
Etäisyyden havaitseminen51 - 1000mm
Halkaisija30mm
Sähköliitäntä4-nastainen M12-urosliitin
IP-luokitus67
Pituus3.74 "
Max. Ladata100mA
NEMA-luokitus4X
Toimintataajuus200 kHz
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
ulostuloNPN / PNP
Virta vaaditaan12 - 24 VDC
Vasteaika20.0 ms.
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2722
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Helppo painonappiasetus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000S Ultraäänianturi NPN/PNP 30mm halkaisija
€1,046.66 / yksikkö