Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT SM350A46000 Ultraäänianturi NPN / PNP 102mm | AG9FUU 1EXB9

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A46000 Ultraäänianturi NPN/PNP 102mm

Varastossa
Tuote: AG9FUU Malli: SM350A46000Ristiviite: 1EXB9
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
€401.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen ultraäänianturi
Kotelon materiaaliMuovi
Piirin tyyppiEI
Etäisyyden havaitseminen102mm
Halkaisija12mm
Sähköliitäntä4-nastainen M8-urosliitin
IP-luokitus67
Pituus2.09 "
Max. Ladata25mA
NEMA-luokitus4X
Toimintataajuus500 kHz
Käyttölämpötila alue-22 - 152 astetta F
ulostuloNPN / PNP
Virta vaaditaan12 - 24 VDC
Vasteaika4.0 ms.
Leveys0.47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kompakti koko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A46000 Ultraäänianturi NPN/PNP 102mm
€401.65 / yksikkö