Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT SM350A22800 Ultraäänianturi NPN/PNP 51mm 12mm Halkaisija | AG9FUV 1EXC1

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 Ultraäänianturi NPN/PNP 51mm 12mm Halkaisija

Varastossa
Tuote: AG9FUV Malli: SM350A22800Ristiviite: 1EXC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€362.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen ultraäänianturi
Kotelon materiaaliMuovi
Piirin tyyppiEI
Etäisyyden havaitseminen51mm
Halkaisija12mm
Sähköliitäntä4-nastainen M8-urosliitin
IP-luokitus67
Pituus2.09 "
Max. Ladata25mA
NEMA-luokitus4X
Toimintataajuus500 kHz
Käyttölämpötila alue-22 - 152 astetta F
ulostuloNPN / PNP
Virta vaaditaan12 - 24 VDC
Vasteaika2.0 ms.
Leveys0.47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kompakti koko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 Ultraäänianturi NPN/PNP 51mm 12mm Halkaisija
€362.07 / yksikkö