Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHSPRAY 2025-1 Apuharja 1/4 trimmaus 7-3 / 4 Pituus | AH3JBR 32LE15

TECHSPRAY 2025-1 Apuharja 1/4 Trim 7-3/4 pituus

Varastossa
Tuote: AH3JBR Malli: 2025-1Ristiviite: 32LE15

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuharja
HarjasmateriaaliMessinki
Harjan pituus1.375 "
HarjatyyppiLyhyt kahva
Harjan leveys1 / 4 "
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus7.75 "
Kahva materiaaliPuu
Rivien määrä11
Kokonaispituus7.75 "
Leikkauksen pituus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusHarjasmateriaaliHarjan pituusHarjan leveysKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
TECHSPRAY 2020-1 Utility Brush 7/16 trimmaus 7-3 / 4 pituus | AH3JBN 32LE12 2020-17 / 16 "Sian hiukset1.375 "1 / 4 "Luonnollinen7.75 "Puu7.75 "€10.85
TECHSPRAY 2021-1 Yleisharja 7/16 trimmaus 7-3 / 4 Pituus | AH3JBP 32LE13 2021-17 / 16 "Sian hiukset1.375 "1 / 4 "Luonnollinen7.75 "Puu7.75 "€15.21
TECHSPRAY 2022-1 Yleisharja 3/4 trimmaus 3/8 pituus | AH3JBQ 32LE14 2022-13 / 4 "Sian hiukset2.125 "7 / 8 "Luonnollinen8.375 "Puu3 / 8 "€31.47
TECHSPRAY 2027-1 Yleisharja 3/8 trimmaus 5 Pituus | AH3JBT 32LE16 2027-13 / 8 "Sian hiukset7 / 8 "3 / 8 "Luonnollinen4 15 / 16 "Puu5"€25.54
TECHSPRAY 2031-1 Yleisharja 1/2 trimmaus 4-1 / 2 Pituus | AH3JBV 32LE18 2031-11 / 2 "Sian hiukset1 / 4 "3 / 16 "Hopea4.5 "Ruostumaton teräs4.5 "€29.86
TECHSPRAY 2032-1 Apuharja 1/4 trimmaus 4-1 / 2 Pituus | AH3JBW 32LE19 2032-11 / 4 "Sian hiukset1 / 2 "3 / 8 "Hopea4.5 "Teräs4.5 "€28.67
TECHSPRAY 2033-1 Yleisharja 3/4 trimmaus 4-1 / 2 Pituus | AH3JBX 32LE20 2033-13 / 4 "Sian hiukset7 / 16 "3 / 8 "Hopea4.5 "Teräs4.5 "€21.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY 2025-1 Apuharja 1/4 Trim 7-3/4 pituus
€34.74 / yksikkö