Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHSPRAY 2032-1 Apuharja 1/4 trimmaus 4-1 / 2 Pituus | AH3JBW 32LE19

TECHSPRAY 2032-1 Apuharja 1/4 Trim 4-1/2 pituus

Varastossa
Tuote: AH3JBW Malli: 2032-1Ristiviite: 32LE19

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€25.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRuskea
HarjasmateriaaliSian hiukset
Harjas tyyppiKeskikokoinen
Harjan pituus1 / 2 "
HarjatyyppiLyhyt kahva
Harjan leveys3 / 8 "
VärikoodausjärjestelmäEi
FDA-yhteensopivaEi
Käsittele väriäHopea
kahvan pituus4.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Kokonaispituus4.5 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusHarjasmateriaaliHarjan pituusHarjan leveysKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
TECHSPRAY 2020-1 Utility Brush 7/16 trimmaus 7-3 / 4 pituus | AH3JBN 32LE12 2020-17 / 16 "Sian hiukset1.375 "1 / 4 "Luonnollinen7.75 "Puu7.75 "€11.48
TECHSPRAY 2021-1 Yleisharja 7/16 trimmaus 7-3 / 4 Pituus | AH3JBP 32LE13 2021-17 / 16 "Sian hiukset1.375 "1 / 4 "Luonnollinen7.75 "Puu7.75 "€16.35
TECHSPRAY 2022-1 Yleisharja 3/4 trimmaus 3/8 pituus | AH3JBQ 32LE14 2022-13 / 4 "Sian hiukset2.125 "7 / 8 "Luonnollinen8.375 "Puu3 / 8 "€33.26
TECHSPRAY 2025-1 Apuharja 1/4 trimmaus 7-3 / 4 Pituus | AH3JBR 32LE15 2025-11 / 4 "Messinki1.375 "1 / 4 "-7.75 "Puu7.75 "€35.15
TECHSPRAY 2027-1 Yleisharja 3/8 trimmaus 5 Pituus | AH3JBT 32LE16 2027-13 / 8 "Sian hiukset7 / 8 "3 / 8 "Luonnollinen4 15 / 16 "Puu5"€26.99
TECHSPRAY 2031-1 Yleisharja 1/2 trimmaus 4-1 / 2 Pituus | AH3JBV 32LE18 2031-11 / 2 "Sian hiukset1 / 4 "3 / 16 "Hopea4.5 "Ruostumaton teräs4.5 "€26.99
TECHSPRAY 2033-1 Yleisharja 3/4 trimmaus 4-1 / 2 Pituus | AH3JBX 32LE20 2033-13 / 4 "Sian hiukset7 / 16 "3 / 8 "Hopea4.5 "Teräs4.5 "€21.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY 2032-1 Apuharja 1/4 Trim 4-1/2 pituus
€25.50 / yksikkö