Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHSPRAY 1815-100F juotospunos 100 jalkaa koko 2 | AF7ZGC 23UL35

TECHSPRAY 1815-100F juotteenpoistopunos, 100 jalkaa, koko 2

Varastossa
Tuote: AF7ZGC Malli: 1815-100FRistiviite: 23UL35

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosporaus
VäriKeltainen
Pituus100ft.
Leveys0.055 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7413009000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Punosnumero (2)
    • Flux Type (ei puhdista)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY 1815-100F juotteenpoistopunos, 100 jalkaa, koko 2
€147.24 / yksikkö