Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHNIKS 07870 työkalunpitimen lukituslaite 8.27 tuumaa | AH6EKP 35YH71

TECHNIKS 07870 Työkalutelineen lukituslaite, pituus 8.27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6EKP Malli: 07870Ristiviite: 35YH71

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€586.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidikkeen lukituslaite
Pituus8.27 "
Koko8.27 "
TyyliPenkkikiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)21.92
Laivan leveys (cm)11.76
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
TECHNIKS 07872 Työkalutelineen lukituslaite 10.83 tuuman pituus | AH6EKQ 35YH72 0787210.83 "10.83 "€589.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHNIKS 07870 Työkalutelineen lukituslaite, pituus 8.27 tuumaa
€586.77 / yksikkö