Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX UUN7.50NT Plug Boot Protection Natual 1200 Degree Pk 8 | AC3CZU 2RNP6

TECHFLEX UUN7.50NT Plug Boot Protection Natual 1200 Degree Pk 8

Varastossa
Tuote: AC3CZU Malli: UUN7.50NTRistiviite: 2RNP6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulppa Boot Sleeving
SulkemistyyppiEi sulkemista
VäriLuonnollinen
Dia. Alue (tuumaa)0.63 ja 0.82
Sisällä Dia.0.750 "
Pituus7.5 "
MateriaaliLasikuitu
Temp. alue-94 - 1200 astetta F
TyyppiÄärimmäinen lämpötila
Seinämän paksuus0.085 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Äärilämpötila

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TECHFLEX UUN7.50BK Plug Boot Protection Musta 1200 asteen paketti 8 | AC3CZV 2RNP7 UUN 7.50BKMusta€87.02
TECHFLEX UUN7.50BL Plug Boot Protection Sininen 1200 Degree Pk 8 | AC3CZW 2RNP8 UUN7.50BLsininen€84.41
TECHFLEX UUN7.50RD Plug Boot Protection Punainen 1200 asteen paketti 8 | AC3CZX 2RNP9 UUN 7.50RDpunainen€84.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX UUN7.50NT Plug Boot Protection Natual 1200 Degree Pk 8
€84.41 / yksikkö