Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 52217 Mäntäjousi Teräs Sinkki 1 / 4-20 3/4 Pk5 | AC4CHK 2YKW5

TE-CO 52217 Mäntäjousi Terässinkki 1/4-20 3/4 Pk5

Varastossa
Tuote: AC4CHK Malli: 52217Ristiviite: 2YKW5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä
elinSinkitty kirkas kromaatti
Kehon pituus3 / 4 "
Runkoleveys0.25 "
Suorittaa loppuunsinkki
voima0.25 paunaa Alku, 2.00 paunaa Lopullinen
ToimintoKäytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan korkeampia voimia, joita käytetään usein osien nostamiseen tai poistamiseen
MateriaaliTeräs
MäntäKotelo karkaistu teräs, sinkkilevy
Kevät302/304 ruostumaton
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiLukituselementillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusRunkoleveysvoimaKierteen kokoPkg. MääräHinta
TE-CO 52201 männän jousiteräs sinkki # 6-32 - pakkaus 5 | AC4CGY 2YKV3 5220117 / 32 "# 6-32 "0.50 paunaa Alku, 1.50 paunaa Lopullinen# 6-325€51.84
TE-CO 52202 Männän jousiteräs sinkki # 8-32 5/8 - 5 kpl pakkaus | AC4CGZ 2YKV4 522025 / 8 "# 8-32 "0.70 paunaa Alku, 2.30 paunaa Lopullinen# 8-325€47.41
TE-CO 52203 Mäntäjousi Teräs sinkki # 10-32 3/4 Pk5 | AC4CHA 2YKV5 522033 / 4 "# 10-32 "1.30 paunaa Alku, 2.70 paunaa Lopullinen# 10-325€58.71
TE-CO 52204 Männän jousiteräs Sinkki 1 / 4-20 1 - Pakkaus 5 | AC4CHB 2YKV6 522041"0.25 "1.00 paunaa Alku, 4.00 paunaa Lopullinen1 / 4-205€43.30
TE-CO 52206 Männän jousiteräs Sinkki 5 / 16-18 1 - Pakkaus 5 | AC4CHD 2YKV8 522061"0.313 "1.50 paunaa Alku, 4.50 paunaa Lopullinen5 / 16-185€42.54
TE-CO 52207 Männän jousiteräs Sinkki 3 / 8-16 - Pakkaus 5 | AC4CHE 2YKV9 522071.125 "0.375 "2.80 paunaa Alku, 7.20 paunaa Lopullinen3 / 8-165€43.73
TE-CO 52208 Männän jousiteräs Sinkki 1 / 2-13 - Pakkaus 5 | AC4CHF 2YKW1 522081.25 "0.5 "2.70 paunaa Alku, 9.30 paunaa Lopullinen1 / 2-135€42.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 52217 Mäntäjousi Terässinkki 1/4-20 3/4 Pk5
€41.06 /pakkaus