Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11380.100.0125 Hex Nut M10 x 1.25 Class 4 Steel Zinc Plated, 100PK | AH7VDP 38DG66

GRAINGER M11380.100.0125 kuusiomutteri M10 x 1.25 luokka 4 terässinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VDP Malli: M11380.100.0125Ristiviite: 38DG66 / 176G32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.25
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus5mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6448
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11380.100.0125 kuusiomutteri M10 x 1.25 luokka 4 terässinkitty, 100PK
€19.85 /pakkaus