Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 42943 Silmäpultti, musta oksidi, 3/8-16 kierrekoko, 3/8 tuuman silmän halkaisija, 5-3/8 tuuman pituus | AC4CDV 2YJN5

TE-CO 42943 Silmukkapultti, musta oksidi, 3/8-16 kierrekoko, 3/8 tuuman silmän halkaisija, 5-3/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4CDV Malli: 42943Ristiviite: 2YJN5

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€20.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.3 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus Ream Centeristä5
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.375
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus4.625 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko3 / 8-16
Tyyppityöstetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 42943 Silmukkapultti, musta oksidi, 3/8-16 kierrekoko, 3/8 tuuman silmän halkaisija, 5-3/8 tuuman pituus
€20.06 / yksikkö