Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 42008 Kääntömutteri, 12L14 luokka musta oksidi, 1-8 kierrekoko | AC4BUY 2YHH8

TE-CO 42008 Kääntömutteri, luokka 12L14 mustaoksidi, 1-8 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AC4BUY Malli: 42008Ristiviite: 2YHH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä laippamutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka2
Korkeus1-15/64
Materiaali12L14 Teräs
Rockwellin kovuusMutteri - 25 Rokwell, kaulus - 85-90 Rockwell 15N-asteikolla
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea
KiertyyppiUNC
Leveys1.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 42008 Kääntömutteri, luokka 12L14 mustaoksidi, 1-8 kierrekoko
€32.84 / yksikkö