HYVÄKSYTTY MYYJÄ 35U052 Service Cart Tray 200 Lb. Harmaa teräs | AC6NHM

APPROVED VENDOR 35U052 Huoltokärryalusta 200 Lb. Harmaa teräs

Varastossa
Tuote: AC6NHM Malli: 35U052

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokorilokero
VäriHarmaa
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 35U052 Huoltokärryalusta 200 Lb. Harmaa teräs
€52.88 / yksikkö