Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, WE5 koko, 925 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YJC 15E628

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, WE5 koko, 925 lbs.-in. Vääntö, 7500 rpm

Varastossa
Tuote: AA6YJC Malli: WES5Ristiviite: 15E628
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
€502.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDonitsi-kytkentäelementti
Vartalo tyyliWES5
Kapseliruuvin koko1 / 4-20 UNC x 1/2
Kansiruuvin vääntömomentti17 lbs.-ft
Kytkimen kokoWE5
Halkaisijan ulkopuolella oleva elementti.5.4 "
ElementtityyppiRenkaan kytkentäelementti
Elementin leveys7.28 "
Korkeus5.4 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1.5 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min16.88
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min17.61
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min25.68
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min26 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min4.4
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min50.63
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min51 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min.73
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min10.13
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min12.77
Lisää muotoiluSpacer
Lisää materiaaliPolyeetteri-uretaani / teräs
Lisää tyyppiMATL
Pituus7.28 "
MateriaaliPolyeetteri-uretaani
Maks. Kulmapoikkeama4 astetta
Maks. HP110.08
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)1 / 16 "
Maks. Kierrosluku7500 RPM
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
Dia ulkopuolella.5.4 "
TuotetyyppiDura-Flex -elementti
Nimellinen momentti925 lbs.-in.
KokoWE5
Jäykkyys9820 XNUMX lbs.-in./rad.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)9,820 paunaa / rad
Paino4 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

TB Woods WES5 Dura-Flex -kytkinelementtiä käytetään yhteensopivan navan kanssa yhdistämään 2 akselia korkealaatuiseen voimansiirtokomponenttiin, mikä tarjoaa luotettavan ja tehokkaan suorituskyvyn. Ne soveltuvat käytettäväksi maataloudessa, teollisuudessa ja materiaalinkäsittelyteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • WES5 Dura-Flex -liitoselementissä on polyeetteriuretaanirakenne, joka takaa erinomaisen kulumisen, öljyn ja hankauksen kestävyyden ja takaa pitkän käyttöiän.
  • Sen maksimikulmavirhe on 4 astetta, mikä vähentää järjestelmän rasitusta ja kulumista ja johtaa tasaisempaan ja tehokkaampaan voimansiirtoon.
  • Tämä Dura-Flex-kytkinelementti tarjoaa maksimikierrosluvun 7500 ja 925 lb-tuuman nimellisvääntömomentin, mikä varmistaa tehokkaan voimansiirron ja estää ylikuormituksen tai ennenaikaisen vian.
  • Se sietää maksimissaan 1/16 tuuman yhdensuuntaisen kohdistusvirheen, mikä mahdollistaa pienet poikkeamat ajo- ja vetokomponenttien välillä ja kompensoi pienet vaihtelut niiden sijainnissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä TB Woods WES5 Dura-Flex -kytkinelementti?

A.

  • Tarkista kaikki kytkimen osat perusteellisesti ja poista kaikki suojapinnoitteet, voiteluaineet, maali tai ruoste porauksista, liitospinnoista ja kiinnikkeistä. Varmista, että akseleissa ei ole olemassa olevia jäysteitä tai epätäydellisyyksiä.
  • Käytä tarvittaessa avaimia ja liu'uta yksi napa jokaiselle akselille. Jos käytät QD- tai Taper-Lock-napoja, noudata SureGrip- tai Taper-Lock-holkkien mukana toimitettuja ohjeita.
  • Asenna nopeita renkaita käyttäville välikytkimille löysästi yksi rengas jokaiseen puolielementtiin.
  • Aseta puoli elementtiä napoihin oikean napojen etäisyyden määrittämiseksi. Jos käytät välielementtejä, joissa on nopeat renkaat, pidä molempia puolielementtejä navoissa varmistaaksesi, että renkaat eivät kohtaa häiriöitä.
  • Kiinnitä navat tiukasti mutta kevyesti akseleihin estääksesi liikkeen kohdistuksen aikana.
  • Kiertämättä kytkintä, käytä jarrusatulaa mittaamaan levein kohta navan ympäriltä. Säädä jarrusatula kapeimpaan kohtaan rakotulkeilla. Sijoita laite uudelleen, kunnes tämä arvo on minimoitu.
  • Käytä edellisessä vaiheessa saatua kohdistusvirhearvoa, katso suurin sallittu rinnakkaissuuntausvirhe. Kiertämättä akseleita, käytä suoraa reunaa navan ympärillä ja määritä suurin siirtymä rakotulkeilla. Tarvittaessa säädä akselit uudelleen ja tarkista yhdensuuntaisuus.
  • Kiristä moottorin ja käyttölaitteiden kiinnikkeet valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkista uudelleen sekä yhdensuuntaiset että kulmat.
  • Kun rinnakkais- ja kulman kohdistusarvot ovat huoltoarvojen sisällä, varmista, että kaikki säätöruuvit, kantaruuvit ja muut kiinnikkeet on kiristetty tiukasti ohjeiden mukaisesti. Tarkista uudelleen sekä yhdensuuntainen että kulmakohdistus kiristyksen jälkeen.
  • Asenna kytkimen suojus asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
  • Tarkasta linjaus säännöllisesti, sillä laskeutuminen voi usein aiheuttaa muutoksia laitteen asennossa.

K. Kuinka määrittää TB Woods WES5 Dura-Flex -liitoselementin oikea koko?

A.

  • Määritä käytettävän voimanlähteen tyyppi, kuten sähkömoottori, polttomoottori tai muu virtalähde. Tämä luokitus on ratkaisevan tärkeä sovellukseen sopivan kytkimen valinnassa.
  • Analysoi käytettävän laitteen erityisiä kuormitusominaisuuksia, mukaan lukien tekijät, kuten käynnistysmomentti, nopeuden vaihtelut, iskukuormitukset ja muut asiaankuuluvat parametrit. Harkitse lisäksi huoltokerrointa, joka ottaa huomioon sovelluksen käyttöjakson ja mahdolliset ajoittaiset tai huippukuormitukset.
  • Laske ajokoneen tehon ja kuormitustarpeiden perusteella kytkimeen tarvittava suunnitteluhevosvoima tai vääntömomentti.
  • Kun suunnitteluhevosvoimat tai vääntömomentti on määritetty, valitse sopiva kytkin, joka täyttää määritetyt vaatimukset. Harkitse kytkimen tyyppiä, kokoa ja erityisominaisuuksia, jotka vastaavat sovelluksen vaatimuksia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaVartalo tyyliKapseliruuvin kokoMaks. HPMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.TuotetyyppiHinta
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 190 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 astettaWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex -elementti€231.66
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 365 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 astettaWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex -elementti€260.37
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 550 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 astettaWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex -elementti€290.65
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 925 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 astettaWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex -elementti€332.64
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 1450 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 astettaWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€455.50
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 2300 lbs.-in. Vääntömomentti, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 astettaWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex -elementti€546.11
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 3650 lbs.-in. Vääntömomentti, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 astettaWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex -elementti€685.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, WE5 koko, 925 lbs.-in. Vääntö, 7500 rpm
€502.39 / yksikkö