TB WOODS WE80 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 39500 lbs.-in. Vääntömomentti, 2000 rpm | AL2BEG

TB WOODS WE80 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 39500 lbs.-in. Vääntö, 2000 rpm

Tuote: AL2BEG Malli: WE80
€2,070.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDonitsi-kytkentäelementti
Kapseliruuvin koko1 / 2-13 UNC x 7/8
Kansiruuvin vääntömomentti75 lbs.-ft
Kytkimen kokoWE80
Halkaisijan ulkopuolella oleva elementti.16 "
ElementtityyppiRenkaan kytkentäelementti
Elementin leveys9.3 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min63 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min727
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min727
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min1097
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min1097 hv
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min2195
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min2195 hv
Lisää muotoiluStandardi
MateriaaliPolyeetteri-uretaani
Maks. Kulmapoikkeama2 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)1 / 8 "
Maks. Kierrosluku2000 RPM
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
Dia ulkopuolella.16 "
TuotetyyppiDura-Flex -elementti
Nimellinen momentti39500 lbs.-in.
KokoWE80
Jäykkyys305000 XNUMX lbs.-in./rad.
Lämpötila Luokitus-40 - 200 astetta F
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)305,000 paunaa / rad
TyyppiStandardi
Paino30 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaVartalo tyyliKapseliruuvin kokoMaks. HPMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.TuotetyyppiHinta
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 190 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 astettaWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex -elementti€221.26
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 365 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 astettaWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex -elementti€248.88
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 550 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 astettaWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex -elementti€281.99
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 925 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 astettaWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex -elementti€315.29
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 1450 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 astettaWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€428.20
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 2300 lbs.-in. Vääntömomentti, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 astettaWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex -elementti€518.62
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 3650 lbs.-in. Vääntömomentti, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 astettaWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex -elementti€679.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE80 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 39500 lbs.-in. Vääntö, 2000 rpm
€2,070.43 / yksikkö